※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDFA_F-40 - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU向仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ150 仕様オプション: 銅管防錆処理:(C) 銅管防錆処理、オプション: 中圧仕様:(K) 中圧仕様(1.6MPa仕様)、オプション: 漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、オプション: タイマー式電磁弁型オートドレン付:(V) タイマー式電磁弁型オートドレン付 注文コード69810808 品番IDFA150F-40-CKRV
参考基準価格(税別)¥2,414,280 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
この商品はサイズ・仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプション: 銅管防錆処理:(C) 銅管防錆処理、オプション: 中圧仕様:(K) 中圧仕様(1.6MPa仕様)、オプション: 漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、オプション: タイマー式電磁弁型オートドレン付:(V) タイマー式電磁弁型オートドレン付 サイズ150 電圧(V)(40) 三相AC400(50Hz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする