IDFA60-23 IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69810975

IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ60 仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し 注文コード69810975 品番IDFA60-23
参考基準価格(税別)¥380,600 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品はサイズ・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し サイズ60 銅管防錆処理(-) 無し 電圧(V)単相 AC230(50Hz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする