IDFA90-23-CLRT IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69811149

IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ90 仕様ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、端子台付:(T) 運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン付:- 注文コード69811149 品番IDFA90-23-CLRT
参考基準価格(税別)¥1,153,680 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
この商品はサイズ・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、端子台付:(T) 運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン付:- サイズ90 銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理 電圧(V)単相 AC230(50Hz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする