※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
6
注文コード
69811255
品番
IDFB6E-11N-KT
参考基準価格(税別)
¥295,240
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気冷却用
(-) なし
サイズ
6
ねじの種類
(N) NPT (メス) 3/8
仕様
中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):(K) 中圧空気用、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:(-) なし、運転、異常信号端子台付:(T) 運転、異常信号端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200