SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ねじ種類:(N) NPT (オス)、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:-
サイズ
60
注文コード
69811298
品番
IDFB60-23N-L
参考基準価格(税別)
¥450,450
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・サイズ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
60
銅管防錆処理
(-) 無し
仕様
ねじ種類:(N) NPT (オス)、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200