チュービングスリーブ NPQM-D-S4-E-P10シリーズ 2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69811299 品番NPQM-D-S4-E-P10
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S4-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:2 mm、動作圧力の全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能

仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S4-E-P10●チューブサイズ:2mm●コード番号:203-9621 アズワン品番65-8002-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする