IDFB80-23N-L IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69811359

IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ねじ種類:(N) NPT (オス)、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:- サイズ80 注文コード69811359 品番IDFB80-23N-L
参考基準価格(税別)¥1,255,650 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は仕様・サイズ13種類から選べます 他の種類を見る
サイズ80 銅管防錆処理(-) 無し 仕様ねじ種類:(N) NPT (オス)、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付 (最高使用圧力が1.6MPaになります)、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする