IDFB90-23 IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC 69811386

IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ねじ種類:(-) R (オス)、ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し サイズ90 注文コード69811386 品番IDFB90-23
参考基準価格(税別)¥1,411,300 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は仕様・サイズ13種類から選べます 他の種類を見る
サイズ90 銅管防錆処理(-) 無し 仕様ねじ種類:(-) R (オス)、ヘビーデューティオートドレン付:(-) 無し、漏電ブレーカ付:(-) 無し、端子台付:(-) 無し、タイマー式電磁弁型オートドレン付:(-) 無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする