※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG - メンブレンエアドライヤ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
10
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:100
接続口径
(03) 3/8
注文コード
69811526
品番
IDG10H-03-R
参考基準価格(税別)
¥61,110
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
10
ねじの種類
(-) Rc
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:100
オプション
(R) 流れ方向(右→左)