ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69811606 品番207147 T0-2-1/I1/SVB
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています

仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522 アズワン品番65-7830-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする