※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG - メンブレンエアドライヤ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
3
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:25
接続口径
(02) 1/4
注文コード
69811639
品番
IDG3-F02B-R
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット付
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
ねじの種類
(F) G
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:25
オプション
(R) 流れ方向(右→左)