曜日別特売
EDS04SNRSTR04Q ディップスイッチ 凸型 SPST 1セット 900個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69811710

ディップスイッチ 凸型 SPST 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(900個)注文コード69811710品番EDS04SNRSTR04Q
参考基準価格(税別)¥271,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 @ 24 mA @ V dc●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に重ねて使用します●ポジション数:4●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型●コード番号:223-3984アズワン品番65-7802-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする