曜日別特売
Y/UCT 210/H テークアップベアリング 50mm 149mm SKF(日本エスケイエフ) 69811780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テークアップベアリング 50mm 149mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69811780品番Y/UCT 210/H
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●外径:149mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:230-6110アズワン品番65-7916-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする