※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
30
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300
接続口径
(03) 3/8
注文コード
69811867
品番
IDG30HA-F03-R
参考基準価格(税別)
¥82,940
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30
ねじの種類
(F) G
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300
オプション
(R) 流れ方向(右→左)