※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
50
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:110
接続口径
(02) 1/4
注文コード
69812007
品番
IDG50LA-02-R
参考基準価格(税別)
¥96,470
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
50
ねじの種類
(-) Rc
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:110
オプション
(R) 流れ方向(右→左)