※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
75
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(S) 基準露点:-60;出口空気流量:100
接続口径
(03) 3/8
注文コード
69812165
品番
IDG75SA-N03
参考基準価格(税別)
¥166,980
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
75
ねじの種類
(N) NPT
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(S) 基準露点:-60;出口空気流量:100
オプション
(-) なし(標準)