曜日別特売
PA418.065AX01 デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer 69812218

デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812218品番PA418.065AX01
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm

仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676アズワン品番65-7350-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする