デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69812227 品番PAXCK000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー リアルタイムクロック機能 4 種類の個別表示 - タイマ、カウンタ、リアルタイムクロック、及び日付 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 入力電力: 85 → 250 V ac

仕様●特性測定:カウンタ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:6●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:0 → 999999●シリーズ:PAX●コード番号:195-9178 アズワン品番65-7337-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする