デジタルパネル電流計 DCタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69812254 品番PAXLID00
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

DC 電流メータ 選択可能な DC 電流範囲: +/-199.9 uA/199.9 mV、+/-1.999 mA、± 19.99 mA、± 199.9 mA、± 1.999 A 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示

仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Lite●コード番号:195-9185 アズワン品番65-7339-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする