テスト遮断ターミナル台 スクリュー UTMEシリーズ 30A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69812288 品番3047420
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Phoenix Contact テスト断路 Terminal ブロックは、ねじ式タイプとワイヤサイズが 24-8 です。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTME●結線方法:スクリュー●定格電流:30A●モデル番号:UTME 6-SD●コード番号:201-4156 アズワン品番65-7752-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする