843 AS - NG0843AS00 ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metalux 69812394

ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812394品番843 AS - NG0843AS00
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ

仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5073アズワン品番65-7918-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする