エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
ドクターバックパック CITY'S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69812464
品番
EB00.015
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
霜降グレーカラーのポリエステル素材を使用し、カジュアル感のあるドクターバックパックです。
仕様
●材質:ポリエステル●サイズ:14×28×40cm●重量:約1.39kg●最大収納重量:約5kg●容量:約16L●付属品:透明ポーチ(大)×2、アンプルポーチ(小)×2
アズワン品番
67-2395-15