※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDG_A_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ30 仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(-) なし(標準) 接続口径(03) 3/8 注文コード69812506 品番IDG30HAM4-N03D
参考基準価格(税別)¥104,560 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(N) NPT 仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(-) なし(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする