トグルスイッチ DPDT パネルマウント On-On-On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69812516 品番2TL1-10
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UL認定、CSA認定、CE認定
Honeywell TLシリーズトグルスイッチ
TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。
MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器
考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器

仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:15 A @ 115 V AC 、20 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●コンタクト材質:金めっき銀合金●動作温度 Min:-65℃●コード番号:842-4700 アズワン品番65-7841-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする