※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ50
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:500、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)
接続口径(03) 3/8
注文コード69812664
品番IDG50AM4-N03
参考基準価格(税別)¥109,950
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます
他の種類を見る