※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG_A_UNIT-X016 - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ: 目詰まりチェッカ付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
30
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)
注文コード
69813145
品番
IDG30AM2-02-X016
参考基準価格(税別)
¥100,160
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)