トランスポンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69813198 品番IQT1-FP-IO-V1
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します

仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828 アズワン品番65-7305-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする