概要一目でわかるあなたの利点RFU61x は、市場で最も小型の読み取り / 書き込みデバイスです。加工物や部品に直接取り付けられる IoT 用途に最適です。したがって、RFU61x は、バリューチェーン全体を初めて連続的に識別できるようにすることで、Sick の UHF 製品ファミリを排除します。RFU61x のインターフェースは、トリガーセンサの直接接続を可能にします。これにより、RFU61x をリモートの自己サポートユニットとして使用できます。統合されたプロセスロジックにより、RFU61x で直接データを処理し、制御に渡すことができます。他の RFU デバイスと同様に、Sick AppSpace エコシステムを使用して個々の要件に従って RFU61x をプログラムすることもできます。用途小型サイズのため、スペースが限られていても多様な用途に対応できます しっかりしています の直接接続オプションにより、すばやく設置が可能です トリガセンサ のため、制御に必要なプログラミング作業はほとんどありません デバイス内のインテリジェントなプロセスロジック sopas ET または統合 Web サーバを使用して簡単に設定できます 試運転にかかる時間とコストを節約できます Sick AppSpace を使用して個々のソフトウェアソリューションをプログラミングする際の最大限の柔軟 堅牢な設計により、過酷な作業でも信頼性の高い動作が可能になります 産業環境:非常にコンパクトな設計 読み取り範囲:最大 0.5 m トリガセンサ用の接続オプション 高度な制御システムへのリンクオプション又はへの直接リンクオプション Cloud アンテナとデータ処理がセンサに統合されています sopas ET または統合 Web サーバを介した設定 Sick AppSpace と併用できます IP67 に適合する頑丈な設計注