トランスミッタ リミットスイッチ XCM、圧力スイッチ XML 用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69813216 品番XIOT11SE0MRCL
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Schneider Electric ドライコンタクト LPWAN トランスミッタです。ワイヤレストランスミッタ IP 保護等級 - IP66

仕様●種類:ワイヤレストランスミッタ●併用可能製品:リミットスイッチ XCM 、圧力スイッチ XML●コード番号:220-1013 アズワン品番65-7830-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする