※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ100
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(S) 基準露点:-60;出口空気流量:150、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)
接続口径(04) 1/2
注文コード69813224
品番IDG100SAV4-04C-R-X017
参考基準価格(税別)¥240,520
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など25種類から選べます
他の種類を見る