※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ30
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)
接続口径(02) 1/4
注文コード69813258
品番IDG30AV4-02-X017
参考基準価格(税別)¥111,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など25種類から選べます
他の種類を見る