※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ60
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(S) 基準露点:-60;出口空気流量:50、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)
接続口径(03) 3/8
注文コード69813425
品番IDG60SAV4-03-R-X017
参考基準価格(税別)¥175,730
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など25種類から選べます
他の種類を見る