※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG_A_UNIT-X032 - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ: 差圧計付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
100
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)
注文コード
69813477
品番
IDG100LAV4-04C-R-X032
参考基準価格(税別)
¥242,880
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
100
ねじの種類
(-) Rc
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:300、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)