※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ100 仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:1000、機器結合方法:(2) ニップル結合、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(PR) パージ空気排出用継手付,流れ方向(右→左) 注文コード69813644 品番IDG100M2-04D-PR
参考基準価格(税別)¥264,330 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はボディサイズ・仕様など90種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

接続口径(04) 1/2 ボディサイズ100 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(-) Rc 仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:1000、機器結合方法:(2) ニップル結合、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(PR) パージ空気排出用継手付,流れ方向(右→左)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする