※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ100
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:1000、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)
接続口径(04) 1/2
注文コード69813678
品番IDG100V4-F04D-R
参考基準価格(税別)¥259,600
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など89種類から選べます
他の種類を見る