※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ10
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:100、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(R) 流れ方向(右→左)
注文コード69813687
品番IDG10HM4-02C-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。