※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ10
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:100、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(P) パージ空気排出用継手付
注文コード69813696
品番IDG10HM4-02D-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。