※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ10
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:100、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)
注文コード69813766
品番IDG10M4-F02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。