※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ3
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:25、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(RS) 流れ方向(右→左) & 露点チェッカ付
注文コード69814037
品番IDG3M4-01C-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。