※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ75
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:750、機器結合方法:(2) ニップル結合、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)
注文コード69814475
品番IDG75HM2-N04
参考基準価格(税別)¥214,610
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。