※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ75
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:750、機器結合方法:(2) ニップル結合、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(P) パージ空気排出用継手付
注文コード69814493
品番IDG75M2-N04D-P
参考基準価格(税別)¥232,490
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。