※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ10
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:100、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(-) なし(標準)
接続口径(02) 1/4
注文コード69814545
品番IDG10HV4-N02C-X017
参考基準価格(税別)¥96,640
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など19種類から選べます
他の種類を見る