※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ10
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:100、ドレン排出方法:(J) ドレンガイド、準標準仕様:(-) なし(標準)
接続口径(03) 3/8
注文コード69814563
品番IDG10V4-03J-X017
参考基準価格(税別)¥84,130
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など19種類から選べます
他の種類を見る