※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ3
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:25、ドレン排出方法:(-) マニュアルバルブ、準標準仕様:(-) なし(標準)
接続口径(02) 1/4
注文コード69814624
品番IDG3HV4-02-X017
参考基準価格(税別)¥41,030
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など19種類から選べます
他の種類を見る