※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG_UNIT-X032 - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ: 差圧計付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
3
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:25、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(-) なし(標準)
注文コード
69814746
品番
IDG3V4-02C-X032
参考基準価格(税別)
¥55,060
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
3
ねじの種類
(-) Rc
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(-) 基準露点:-20;出口空気流量:25、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(-) なし(標準)