※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69814798
品番
IDU55E-30-CLRT
参考基準価格(税別)
¥1,832,600
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
タイマー式電磁弁型オートドレン
-
型式
IDU55E
電圧(V)
(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)
銅管防錆処理
(C) 銅管防錆処理
仕様
ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、モータ式オートドレン付:-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、オーダーメイド仕様:(-) なし