※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz),AC100/110 (60 Hz)
型式IDU15E1
仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(L) ヘビーデューティオートドレン付、モータ式オートドレン付:-、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:(-) なし,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69814877
品番IDU15E1-10-LT
参考基準価格(税別)¥452,540
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)