※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(20) 単相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)
型式IDU15E1
仕様中圧空気用:(K) 中圧空気用(オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)、ヘビーデューティオートドレン付:-、モータ式オートドレン付:-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-,運転、異常信号取出用端子台付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69814904
品番IDU15E1-20-KR
参考基準価格(税別)¥486,200
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)