※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz),AC100/110 (60 Hz) 型式IDU4E 仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、モータ式オートドレン付:(M) モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:(-) なし,運転、異常信号取出用端子台付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし 注文コード69814929 品番IDU4E-10-CM
参考基準価格(税別)¥285,780 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は電圧・型式・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
タイマー式電磁弁型オートドレン- 型式IDU4E 電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz),AC100/110 (60 Hz) 銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理 仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、モータ式オートドレン付:(M) モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:(-) なし,運転、異常信号取出用端子台付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする