※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(23) 単相 AC230 (50 Hz)
型式IDU8E
仕様中圧空気用:(-) なし、ヘビーデューティオートドレン付:(-) なし、モータ式オートドレン付:(-) なし、漏電ブレーカ付:(-) なし、電源端子台接続:-,運転、異常信号取出用端子台付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード69815017
品番IDU8E-23-CV
参考基準価格(税別)¥405,900
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)